※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量作業台オプション中棚(軽量用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(天板)アイボリー 適合機種作業台KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプ 注文コード76182346 品番KK-1875KI
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は色・適合機種・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。(最小115mm〜最大290mm)

色(天板)アイボリー 適合機種作業台KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプ 適合寸法(mm)W1800×D750用 付属品棚取付アタッチメント4個付 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.07MB) 取扱説明書:(0.23MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする