サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台連結脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
色(本体)
グリーン
注文コード
76182495
品番
KK-300RKA
参考基準価格(税別)
¥12,180
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
今お使いの作業台に取付けるだけでお好みの高さに設定可能です。
適合機種
作業台KK、KH、KD、SKK、SKDタイプ
セット内容
連結脚4本セット
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.54MB)
注意
※取付けには専用レンチが必要ですアジャスターは作業台付属のものをお使い下さい。キャスターを付けてご使用しないで下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500