サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台連結脚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
色(本体)
アイボリー
注文コード
76182504
品番
KK-100RKAI
参考基準価格(税別)
¥9,690
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
今お使いの作業台に取付けるだけでお好みの高さに設定可能です。
適合機種
作業台KK、KH、KD、SKK、SKDタイプ
セット内容
連結脚4本セット
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.54MB)
注意
※取付けには専用レンチが必要ですアジャスターは作業台付属のものをお使い下さい。キャスターを付けてご使用しないで下さい