WKL-1IC 作業台オプションWKLキャビネット サカエ 76182574 WKL-1IC 作業台オプションWKLキャビネット サカエ 76182574

作業台オプションWKLキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品キャビネット取付金具2本付(作業台奥行=900mm用) 注文コード76182574 品番WKL-1IC
2月9日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は付属品4種類から選べます 他の種類を見る
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×444×115 色(本体)アイボリー 付属品キャビネット取付金具2本付(作業台奥行=900mm用) 質量(kg)11 アイボリー 高さ(mm)180 奥行(mm)550 間口(mm)500 引出し数1 塗装粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図寸法図(0.04MB) 取扱説明書:(0.62MB)
注意
※仕切板の取付はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

オプションキャビネット取付方法紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする