サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ天板・中板
NKLキャビネット用仕切板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(天板)
アイボリー
注文コード
76182617
品番
NKL-Y3I
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅W×高さH)(mm)
427×69
色(天板)
アイボリー
仕様
ヨコ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合