サカエ
サカエの 作業台
サカエの 汎用タイプ
六角形作業台・中量STWタイプ
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76183152
品番
SWT-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
500
間口(mm)
2400
奥行(mm)
2080
高さ(mm)
850
質量(kg)
148
材質(天板)
サカエリューム
材質(本体)
スチール
色(天板)
グリーン
色(本体)
サカエグリーン
色(脚部)
サカエグリーン
グリーン購入法
適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2400×2080×38
アジャスター
60Φ
取扱説明書:
(0.18MB)
注意
※天板は2分割のものとなります
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000