サカエ
サカエの 作業台
サカエの 汎用タイプ
六角形作業台・中量STWタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76183161
品番
SWT-24A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥421,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
500
間口(mm)
2400
奥行(mm)
2080
高さ(mm)
850
質量(kg)
186
材質(天板)
サカエリューム
色(天板)
グリーン
色(本体)
グリーン
付属品
キャビネット(NKL-11)3個付
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
419×394×78
キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×135
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2400×2080×38
アジャスター
60Φ
注意
※天板は2分割のものとなります
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000