PHR-075AP 軽量一人用作業台(耐荷重120kg/キャスター付) サカエ 76183256 PHR-075AP 軽量一人用作業台(耐荷重120kg/キャスター付) サカエ 76183256

軽量一人用作業台(耐荷重120kg/キャスター付)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)860 注文コード76183256 品番PHR-075AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,700
この商品は高さ・関連資料など14種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付なので移動もラクラク!!機械周りの補助テーブルとして最適です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)120 間口(mm)750 奥行(mm)500 高さ(mm)860 質量(kg)27 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 種類移動式 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×288×83 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
関連資料:寸法図(0.06MB) 取扱説明書:(0.64MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

一人用作業台紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76183256 PHR-075AP 69339430 HSR-75863TPAG 軽量一人用作業台(サカエリューム天板/キャスター付) サカエ 軽量一人用作業台(サカエリューム天板/キャスター付) サカエ 1台 81,980 税込90,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
商品の梱包など
運輸・通信業

しっかりした作りです。
キャスターもいい感じ。高さが、もう少し高めのものを購入すれば良かったと後悔しています。

2024-09-30
用途:
実体験顕微鏡の作業用
学校法人廣池学園 様 (教育・研究機関)

組み立てのための説明書の図が小さくて見ずらい箇所があった点が難点だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする