サカエ
サカエの 作業台
サカエの 汎用タイプ
軽量立作業台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76184114
品番
SELD-0960PDOR
参考基準価格(税別)
¥39,890
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
小さな作業台に大きな収納新しい作業台のご提案です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
250
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
900
質量(kg)
17
材質(天板)
ポリエステル
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
色(天板)
ホワイト
色(本体)
オレンジ
色(脚部)
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
630×448
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×21
関連資料:
寸法図
寸法図(0.04MB)
取扱説明書:
(0.44MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000