サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリパネル
作業台用上部パンチングパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76184132
品番
M-90PDOR
参考基準価格(税別)
¥28,570
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(kg)
8
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
色(本体)
ダークグレー/オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
天板寸法900×600用
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.41MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000