重量セルワーク作業台用架台用稼働棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76184236 品番CL-900RT
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

基本型にオプションを後付けすることで、あらゆるニーズにお答えします。可動棚傾斜角は0°10°20°30°35°の5段階。可動棚取付高さは25mmピッチで変更できます。

高さ(mm)45 間口(mm)823 奥行(mm)300 質量(kg)3 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
取扱説明書:(0.28MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする