曜日別特売
8171 電器回路実験用抵抗器 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184416

電器回路実験用抵抗器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76184416
品番
8171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥100
販売価格(税別)
¥91

20Ω5W
電気回路実験に使用する20Ωの抵抗器です。安定した抵抗値で電流の制御や回路の特性を正確に学べます。端子付きで導線の接続が容易なため、授業中の実験がスムーズに進みます。小学校・中学校の理科実験に対応した設計で、繰り返しの使用にも耐える耐久性を備えています。

セット内容
本体のみ
材質
プラスチック等
寸法(mm)
60×30×25
種類
20Ω
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする