曜日別特売
8172 電器回路実験用抵抗器 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184441

電器回路実験用抵抗器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76184441
品番
8172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥100
販売価格(税別)
¥91

30Ω5W
電気回路実験に使用する30Ωの抵抗器です。安定した抵抗値で電流の制御や回路の特性を正確に学べます。端子付きで導線の接続が容易なため、授業中の実験がスムーズに進みます。20Ω抵抗器と組み合わせることで、より幅広い実験に対応できます。

セット内容
本体のみ
材質
プラスチック等
寸法(mm)
60×30×25
種類
30Ω
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする