othk01.0 親綱保護カバー FSC藤原産業 76184599

親綱保護カバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1組
注文コード
76184599
品番
othk01.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

大切な親綱を摩擦や損傷から効果的に保護する役割を果たします。
マジックテープ式で簡単に取付けが可能です。16~18mmの太さに適応しています。
取付けや使用の際に便利さと効率性が向上し、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。

材質
ポリエステル製織物
長さ(mm)
1000
幅(mm)
110
厚さ(mm)
1.7
入数(本)
10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,920/税込¥3,212
沖縄地方数量1につき¥4,200/税込¥4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする