曜日別特売

ロックエンパイアー アウトドア スリング ダブルデッカー ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE

ロックエンパイアー アウトドア スリング ダブルデッカー ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE - EMPIRE(エンパイア)

大小2つのリングが両端に付いており、地上からでも簡単に設置・回収ができる仕組みになっています。

色
ブラック
長さ(cm)
100(オーリング含む)
リング外径(Φmm)
小:52、大:69
リング内径(Φmm)
小:28、大:45
ストラップ幅(mm)
30
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05866791REVWD002
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする