PS-36 クルクル回転盤 サカエ 76184771 PS-36 クルクル回転盤 サカエ 76184771

クルクル回転盤

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 奥行(mm)499 色(本体)グリーン 注文コード76184771 品番PS-36
参考基準価格(税別)¥20,530 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は奥行・色など4種類から選べます 他の種類を見る

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。

材質樹脂 質量(kg)2 高さ(mm)39 タイプハンドストッパー付 奥行(mm)499 間口(mm)Φ363 均等耐荷重(kg)150 色(本体)グリーン グリーン購入法適合
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

クルクル回転盤紹介動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76184762
2018-09-05
用途:
自分で回る
立野運送 様 (運輸・通信業)

回りすぎで、回転スピードの調整ができませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする