サカエ
サカエの 作業台
サカエの 回転台
クルクル回転盤
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
奥行(mm)
499
色(本体)
グレー
注文コード
76184787
品番
PS-36GL
参考基準価格(税別)
¥20,530
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質
樹脂
質量(kg)
2
高さ(mm)
39
タイプ
ハンドストッパー付
奥行(mm)
499
間口(mm)
Φ363
均等耐荷重(kg)
150
色(本体)
グレー
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
クルクル回転盤紹介動画
参考になった