PS-36DD クルクル回転盤 サカエ 76184805 PS-36DD クルクル回転盤 サカエ 76184805

クルクル回転盤

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)39 色(本体)ブラック 注文コード76184805 品番PS-36DD
参考基準価格(税別)¥31,170 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は高さ・色など5種類から選べます 他の種類を見る

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。

材質(天板)導電性タイプ 付属品ハンドストッパー付、アース線付(1m) 質量(kg)2 高さ(mm)39 間口(mm)Φ363 材質強化樹脂(ABSカーボン入) 奥行(mm)□499 均等耐荷重(kg)150 色(本体)ブラック グリーン購入法適合
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

クルクル回転盤紹介動画
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76184841
2020-06-28
用途:
ベランダで大型の植木鉢を乗せている。

開花毎の季節の花を部屋の窓に向ける事が出来る。回転させて適当な場所で固定出来るので、非常に快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする