サカエ
サカエの 作業台
サカエの 回転台
クルクル回転盤
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
51
色(天板)
合板
色(本体)
合板・グレー
注文コード
76184823
品番
PS-40TGL
参考基準価格(税別)
¥30,480
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質(天板)
合板
付属品
ハンドストッパー付
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
51
間口(mm)
□400
奥行(mm)
□499
色(天板)
合板
均等耐荷重(kg)
150
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
色(本体)
合板・グレー
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
クルクル回転盤紹介動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった