サカエ
サカエの 作業台
サカエの 回転台
クルクル回転盤(スチール製メッキ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76184875
品番
KUM-500
参考基準価格(税別)
¥20,770
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
質量(kg)
5
高さ(mm)
10.4
タイプ
ストッパーなし
奥行(mm)
500
間口(mm)
Φ500
均等耐荷重(kg)
300
色(本体)
グレー
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
クルクル回転盤紹介動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった