※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クルクル回転盤(スチール製メッキ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76184911 品番 KHM-310
参考基準価格(税別)¥26,720 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。

質量(kg)4 高さ(mm)14 タイプバンド式ハンドストッパー付 奥行(mm)525 間口(mm)340 均等耐荷重(kg)100 色(本体)グレー グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

クルクル回転盤紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする