曜日別特売
FS50 固定式スイベル滑車 スリーエッチ 76184976

FS50 固定式スイベル滑車 スリーエッチ 76184976
FS50 固定式スイベル滑車 スリーエッチ 76184976
FS50 固定式スイベル滑車 スリーエッチ 76184976

固定式スイベル滑車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76184976
品番
FS50
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

壁面や天井の取り付け、重量物の昇降やロープガイド等様々な用途でご使用いただけます。
台座と滑車が分離できるのでワイヤーロープの出し入れが容易にできます。

使用荷重(kg)
125
溝幅(mm)
【車輪】10
軸受名称
メタル
車径(mm)
50
注意
※取り付け用ボルト・ナットは付属しておりませんのでお客様でご用意下さい。
※M8のボルト・ナットを使用し確実に取り付けてください。
※適宜ワイヤー等を使用し緩み止めにご留意ください。
※変形や破損は事故につながるため、使用荷重内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする