※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-40T クルクル回転盤 天板付 サカエ 76185094 KS-40T クルクル回転盤 天板付 サカエ 76185094

クルクル回転盤 天板付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76185094 品番 KS-40T
参考基準価格(税別)¥35,870 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質(天板)合板 質量(kg)6 奥行(mm)509 間口(mm)400 均等耐荷重(kg)100 付属品ハンドストッパー付 高さ(mm)30 色(天板)合板 天板厚さ(mm)9 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

クルクル回転盤紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする