※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 回転台
クルクル回転盤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76185191
品番
SUS-400P
参考基準価格(税別)
¥41,280
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
スムーズで静かな回転。中荷重用。
材質
SUS304(ローラー樹脂)
質量(kg)
2.7
均等耐荷重(kg)
200
外寸(幅W×高さH)(mm)
Φ400×10.4
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
クルクル回転盤紹介動画
参考になった