サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
サイド実験台用オープン架台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76185514
品番
SGK-18
参考基準価格(税別)
¥161,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
コボレ止め付で実験機器の接続に便利。
高さ(mm)
900
間口(mm)
1796
奥行(mm)
295
適合機種
KHT-1875、KFT-1875、ST-18K、ST-18HA、ST-18HB、ST-18HAA、ST-18HAB、STA-18K、STA-18LA、STA-18LAC、STA-18LAA、STA-18LAB
材質
木製(ポリエステル合板)
質量(kg)
26
色(本体)
グレー
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図(0.07MB)
取扱説明書:
(0.58MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500