サイド実験台用キャビネットワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76185654 品番 HA-4
参考基準価格(税別)¥70,400 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

サイド実験台用オプションキャビネットです。
小物収納に便利です。

質量(kg)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅=362×379×88、深=362×379×123 材質メラミン仕上げ化粧ボード 高さ(mm)665 奥行(mm)450 間口(mm)450 キャスター50Φ双輪(ストッパー付2個) 均等耐荷重(kg)30 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.07MB) 取扱説明書:(0.58MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする