サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
バイス収納台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76185794
品番
V-SDB
参考基準価格(税別)
¥46,320
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
付属品
キャビネット取付金具2本付
質量(kg)
7.5
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
750・800用
取扱説明書:
(0.61MB)
注意
※バイス取付穴は開いておりません。都度バイスに合わせて穴開けして下さい。作業台、バイスは別売
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000