※使用例
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
ヨコ型ロールスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76185855
品番
RSY-1700
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断。
高さ(mm)
1200
間口(mm)
1700
奥行(mm)
727
質量(kg)
36
キャスター
100Φゴム車(ストッパー付2個)
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.3MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500