サカエ
サカエの 作業台
サカエの ボール盤台
ボール盤台高さ 調整タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76185907
品番
TSB-2
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
高さ490〜690mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!
均等耐荷重(kg)
200
間口(mm)
510
奥行(mm)
550
高さ(mm)
490〜690
付属品
油受付、デバイダー各段2枚付
質量(kg)
32
天板厚さ(mm)
3.2(鋼板)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×340×75
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
AJ-1Mネジ径M16×P2.0
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000