※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
サカエの 作業台(作業用踏台)
足踏台(すべり止め加工)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
天板高さ(m)
0.18〜0.28
色(本体)
グリーン
注文コード
76185977
品番
JA-1260N
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
天板高さ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
天板高さ(m)
0.18〜0.28
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×600
設置寸法(幅×奥行)(mm)
1200×600
質量(kg)
18
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
スチール
設置寸法・奥行(mm)
600
段数
1
設置寸法・幅(mm)
1200
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×180〜280
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
AJ-3S(ネジ径M12P=1.75)
天板寸法・幅(mm)
1200
天板寸法・奥行(mm)
600
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
足踏台紹介動画
参考になった