足踏台(すべり止め加工)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.09〜0.11 色(本体)アイボリー 注文コード76186117 品番JA-1275LNI
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は天板高さ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

踏台部分にはすべり止め加工をしています。

天板高さ(m)0.09〜0.11 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×750 設置寸法(幅×奥行)(mm)1200×750 質量(kg)20 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)スチール 設置寸法・奥行(mm)750 段数1 設置寸法・幅(mm)1200 色(本体)アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×90〜110 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターAJ-1S(ネジ径M12P=1.75) 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)750

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

足踏台紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする