ワークチェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 76186214 品番 C1C-BKN
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

好評のワークチェアーの座面をグレードアップ。2種類の低反発ウレタンの採用でさらに疲れにくくなりました。床ずれ防止用マットとして医療用にも使われている新素材「アド・ホックゲル」

色(張地)ブラック 座面高さ(mm)405〜505 座面寸法(幅×奥行)(mm)390×380 キャスターあり 背もたれあり 材質張地ビニールレザー 幅(mm)(座幅)390、(全幅)566 質量(kg)10 ブラック 高さ(mm)702〜832 奥行(mm)(座奥行)380、(全奥行)566 キャスター種類50Φ双輪(樹脂) 座高(mm)405〜505 色(本体)ブラック 高さ調節 素材レザー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする