曜日別特売
SJ3357 蒸しごよみ 片手2段蒸し器 ヨシカワ 76187785

SJ3357 蒸しごよみ 片手2段蒸し器 ヨシカワ 76187785
SJ3357 蒸しごよみ 片手2段蒸し器 ヨシカワ 76187785
SJ3357 蒸しごよみ 片手2段蒸し器 ヨシカワ 76187785
SJ3357 蒸しごよみ 片手2段蒸し器 ヨシカワ 76187785

蒸しごよみ 片手2段蒸し器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187785
品番
SJ3357
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

サビにくく、耐久性に優れたステンレス製の二段蒸し器。
下鍋は、片手鍋として使えます。
もち米が2合炊けます。
200Vハイパワー熱源など、あらゆる熱源にご使用いただけます。
ガス火はもちろんIHにも対応。
蒸し器を外せば片手鍋となり、ちょっとした煮込み料理も調理いただけます。
料理の状態が一目でわかるガラス蓋を採用したので安心して料理ができます。
シューマイ・茶碗蒸しなどの蒸し物料理にも。

材質
上鍋/ステンレス、下鍋/ステンレス(0.6mm)、フタ/強化ガラス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂
質量(g)
1130
サイズ(cm)
18
容量(L)
2.2
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
347×193×210
注意
※ガラス蓋を鍋本体からはみ出した状態で使用しないで下さい。(フタ破損の原因になります)
※ストーブの上では使用しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする