曜日別特売
YJ3102 翠 ステンレス茶筒 ヨシカワ 76187801

翠 ステンレス茶筒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(g)190
内容量1個注文コード76187801品番YJ3102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

丈夫で衛生的なステンレス製の茶筒。
密封性・遮光性が高く、匂い移りもしにくいので、お茶の風味を損ねません。
落としても割れないステンレス製。
ツヤ消し材のシンプルなデザインで日常使いにピッタリ。

サイズ
大
質量(g)
190
寸法(縦×横×高さ)(mm)
72×72×117
材質
本体/18-8ステンレス、ツマミ/ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする