曜日別特売
YJ3103 翠 ステンレス茶筒 ヨシカワ 76188151

翠 ステンレス茶筒

商品レビューを投稿する
質量(g)155
内容量1個注文コード76188151品番YJ3103
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

丈夫で衛生的なステンレス製の茶筒。
密封性・遮光性が高く、匂い移りもしにくいので、お茶の風味を損ねません。
落としても割れないステンレス製。
ツヤ消し材のシンプルなデザインで日常使いにピッタリ。

サイズ
小
質量(g)
155
寸法(縦×横×高さ)(mm)
72×72×78
材質
本体/18-8ステンレス、ツマミ/ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする