曜日別特売
SP1253 フッ素樹脂加工二重口オイルポット 不織布活性炭カートリッジ付 ヨシカワ 76188449

フッ素樹脂加工二重口オイルポット 不織布活性炭カートリッジ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188449
品番
SP1253
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

細かい目の漉しアミで揚げカスがしっかり取れます。
揚げ終わった油を活性炭でキレイに濾過します。
活性炭が細かい揚げカスやニオイを吸着し、油をキレイにします。
使用後はゴミ箱へ捨てることができます。
口部分が二重構造になっているので、油漏れせずに注ぐことができます。
内面はフッ素樹脂加工なので、お手入れがカンタン!

材質
本体・フタ/鉄・フッ素樹脂加工、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂、アミ/18-8ステンレス、目皿/ステンレス、カートリッジ/不織布、活性炭/木質系活性炭
質量(g)
510
容量(L)
1.5
寸法(縦×横×高さ)(mm)
140×205×163

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする