CSスーパーワゴン用天板

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76188962 品番CM-7550PTISET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,940
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
色(本体)アイボリー 材質(天板)ポリエステル 色(天板)アイボリー 適合寸法(mm)W600×D400用 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする