※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSスーパーワゴン用引出しセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76188996 品番CK-CSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,260
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
色(本体)グリーン 棚板数(枚)1 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×390×104 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×390×104 適合寸法(mm)W750×D500用 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする