画像準備中

CSスーパーワゴン用引出しセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76189014 品番CK-C2SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
色(本体)グリーン 棚板数(枚)2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×390×104 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×390×104 適合寸法(mm)W750×D500用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする