曜日別特売
1306276 皿が立つシンクサイド幅の広がる水切り ヨシカワ 76190531

1306276 皿が立つシンクサイド幅の広がる水切り ヨシカワ 76190531
1306276 皿が立つシンクサイド幅の広がる水切り ヨシカワ 76190531
1306276 皿が立つシンクサイド幅の広がる水切り ヨシカワ 76190531
1306276 皿が立つシンクサイド幅の広がる水切り ヨシカワ 76190531

皿が立つシンクサイド幅の広がる水切り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76190531
品番
1306276
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

シンクサイドのわずかなスペースに設置できる水切り。
約24cmまでのお皿を立てて水切りできるので、乾きやすく、取り出しもスムーズに行えます。
スライド式なので、洗い物の量に応じて便利に使えます。
斜めトレーなので、水が溜まらず衛生的で手間がかかりません。
取り外して洗えるので、お手入れも簡単です。
付属の箸置きはカトラリーはもちろん、菜箸や小物類、包丁などにもお使いいただけます。

材質
本体・箸立て/18-8ステンレス、トレイ/ステンレス、クッションチューブ/シリコーンゴム
質量(g)
1049
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約487×194~353×155

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする