ケミカルボルトVカット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76191929 品番 CB-M12X120V
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています

用途接着系アンカーとセットでどうぞ 材質スチール 全長(mm)120 表面処理光沢クロメート ねじの呼びM12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76191929
2023-08-02
用途:
盤据え付け
オルガノ株式会社 様

問題無く使用できました。また、即納していただきありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする