サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの アングル式ワゴン
スーパーワゴン(KMNタイプ/W600×D400/固定式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76195411
品番
KMN-156I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,490
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!
均等荷重(kg)
150
引出し
なし
質量(kg)
11
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×600
用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質
スチール(キャップ再生樹脂)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
スーパーワゴン紹介動画
参考になった