サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの アングル式ワゴン
スーパーラックワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76195926
品番
SPR-1113RI
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。サカエのラックは補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替可能、棚板は50mmピッチで段変え可能!。
均等荷重(kg)
250
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
質量(kg)
34
付属品
直進安定金具2個付
棚板数(枚)
3
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×450×1323
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000