SPR-2123RI スーパーラックワゴン サカエ アイボリー 76195987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーラックワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 材質(車輪)ゴム 注文コード76195987 品番SPR-2123RI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥74,000
この商品は材質・関連資料など48種類から選べます 他の種類を見る

直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。サカエのラックは補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替可能、棚板は50mmピッチで段変え可能!。

引出しなし キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 質量(kg)42 付属品直進安定金具2個付 棚板数(枚)3 均等耐荷重(kg)250 色(本体)アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×600×1623
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76195987 SPR-2123RI 76195996 SPR-2124RI スーパーラックワゴン サカエ スーパーラックワゴン サカエ 1台 86,980 税込95,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする