※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPR-1123RNUI スーパーラックワゴン サカエ 76196066 SPR-1123RNUI スーパーラックワゴン サカエ 76196066

スーパーラックワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76196066 品番 SPR-1123RNUI
参考基準価格(税別)¥106,700 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。サカエのラックは補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替可能、棚板は50mmピッチで段変え可能!。

均等荷重(kg)250 引出しなし キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン 質量(kg)39 付属品直進安定金具2個付 棚板数(枚)3 色(本体)アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×600×1323 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする