サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの アングル式ワゴン
スーパーラックワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(車輪)
ナイロンウレタン
注文コード
76196127
品番
SPR-3114RNUI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥77,000
この商品は
材質・関連資料
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。サカエのラックは補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替可能、棚板は50mmピッチで段変え可能!。
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン
質量(kg)
47
付属品
直進安定金具2個付
棚板数(枚)
4
均等耐荷重(kg)
250
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×450×1923
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76196127
SPR-3114RNUI
76196145
SPR-3124RNUI
スーパーラックワゴン
サカエ
1台
¥
96,980
税込
¥
106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です