サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの アングル式ワゴン
スーパーラックワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76196312
品番
SPR-2324MRI
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。サカエのラックは補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替可能、棚板は50mmピッチで段変え可能!。
均等荷重(kg)
250
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
質量(kg)
95
付属品
直進安定金具2個付
棚板数(枚)
4
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×600×1623
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500