空調風神服 ボルトクールLITEベスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード76197197 品番GL-4009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,260
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

衿裏メッシュ。背中風気路。反射テープ(背中)。左胸ファスナーポケット。両脇バッテリーマルチポケット。ずり上がり防止ループ。

デジシルバー セット内容服のみ サイズM 胸囲(cm)84〜92 適応身長(cm)160〜170 用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦
注意
※VOLTCOOLのご使用には、別売りのVOLTCOOL専用デバイス(バッテリー及びファンセット)をご用意して下さい。
※その他のデバイスで作動することがありますが、動作保証の対象外となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
作業時
建設業・工事業

生地がしっかりしています
通常のファンが取り付けできます
バッテリーをあちこち入れられるのが良いです

2人が参考にしています
2025-05-15
用途:
新聞配達のバイトの時に
k.オフィス 様 (建設業・工事業)

これから、暖かくなると、バイト先で、チラシ入れをやる場所が、汗をかく位熱くなるので。汗が新聞に垂れなくて良さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする