空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード76197373 品番G-7709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480
この商品はサイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

日傘遮熱仕様(肩部分)。遮熱マイナス11℃。風ダウン仕様。表面がダウンのように凹凸になる特殊機能で、膨らみをクールに魅せる独自機能。衿裏メッシュ。背中風気路。反射テープ(背中)。胸プリントファスナー。両脇バッテリーマルチポケット。裾ずり上がり防止ループ。

アイスブルー セット内容服のみ サイズL 着丈(cm)66 肩幅(cm)45 胸囲(cm)(置寸)104、(最大)120 裾廻り(cm)(置寸)84、(最大)120 用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦
注意
※当商品はファン付きウエアとしてのみ、着用する事を前提に作られた商品です。
※「風ダウン」として、表面に凸凹を付ける特殊縫製仕様の為、風を入れない状態での置寸は縮んだ状態で小さくなっております。
※ファンとバッテリーを装着し、着用頂くと通常のVOLTCOOLウエアと同サイズになる設定となっておりますので、サイズ選定時にはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする