空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76197669 品番 G-7719
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

日傘遮熱仕様(肩部とフード上部)。遮熱マイナス11℃。フード耳部分メッシュ。フードスピンドルゴム。反射テープ(フード、背中)。背中風気路。両胸アクティブポケット。両脇バッテリーマルチポケット。ずり上がり防止ループ。

デジグレー セット内容服のみ サイズSS 着丈(cm)60 肩幅(cm)41 胸囲(cm)(置寸)72、(最大)108 裾廻り(cm)(置寸)104 用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障の原因になります。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、ご使用上の注意をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする